Motion
7000-08-06

Brennan
7000-08-06

7000-08-06 MJ-MBSPT STRT
Artículo MI #02567385
No. Fabricante 7000-08-06
Precio17.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7000-08-06

7000-08-06 MJ-MBSPT STRT
Artículo MI #02567385
No. Fabricante 7000-08-06
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
Su precio$17.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, 3/8 BSPT
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°, 3/8 BSPT
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    38.9
  • Profundidad de la rosca
    9.9
  • Tamaño de la rosca 2
    3/8-19
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPT a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPT
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho JIC 37° Flare x 3/8 en macho cono de tubo estándar británico
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 3/8–19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7000

Descripción general

Descripción del fabricante
7000-08-06 MJ-MBSPT STRT

También puede gustarle