Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 BSPT, 5/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 23/4 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 BSPT, 5/8 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total51.0
- Profundidad de la rosca12.3
- Tamaño de la rosca 23/4-14
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPT a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPT
- Descripción Palabra clave5/8 en macho JIC 37° Flare x 3/4 en macho cono de tubo estándar británico
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/8–14
- Estilo final 2Cono de tubo estándar británico macho
- Rosca del extremo 2(BSPT) 3/4–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7000
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación