Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- PilotoPiloto externo
- Tipo de tuberíaColector
- Tiempo de respuesta11 ms
- SerieSV
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideConector M12
- Consumo de energía del solenoide0.65 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete
- Serie de válvulasSV1000
- Supresor de voltajeCon supresor de luz y sobretensión
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
- Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 18 o menos
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
- Adjunto: IP67 (basado en IEC529)