Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la base1-5/16 pulg.
- Ancho de la base5/8 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción1-17/32 pulg.
- Altura debajo de la barra5/8 pulg.
- Altura total1-1/16 pulg.
- Longitud total2-19/32 pulg.
Details
- Tipo de barraSólido
- Material baseAcero
- Estilo de abrazaderaHorizontal
- Tipo de abrazaderaEmpujar / Tirar
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima100 lbf
- Tipo de alternanciaEmpujar-halar
Descripción general
Descripción del fabricante
CL-50-SPC ABRAZADERA DE PALANCA DE EMPUJE/TRACCIÓN