Motion
CD85KN20-160-B

SMC CORP OF AMERICA
CD85KN20-160-B

C(D)85K, cilindro ISO 6432 , doble acción, varilla única, no giratorio
Artículo MI #02568040
No. Fabricante CD85KN20-160-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CD85KN20-160-B

C(D)85K, cilindro ISO 6432 , doble acción, varilla única, no giratorio
Artículo MI #02568040
No. Fabricante CD85KN20-160-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm

Detalles

  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
CD85KN20-160B CILINDRO
  • Cilindro ISO, doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Tipo: no rotativo
  • Almohadilla: solo parachoques de goma
  • Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del orificio)
  • Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno