Motion
K81109-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 45 mm Diámetro interno, 65 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #02568127
No. Fabricante K81109-TV
Precio200.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 45 mm Diámetro interno, 65 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #02568127
No. Fabricante K81109-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$200.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Lavadoras compatibles
    LS4565, WS81109
  • Descripción
    Conjunto de jaula y rodillo cilíndrico axial K811, dirección única, adecuado para combinación con arandela de cojinete axial
  • Capacidad de carga dinámica
    13264.388 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36500 lbf
  • Serie
    K811
  • Capacidad de carga estática
    36645.683 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4047643181105

Descripción general

Descripción del fabricante
K81109-TV-A-HLA/0-8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle