Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.00 pulg.
- Longitud total3.500 pulg.
- Ancho general3.630 pulg.
- Diámetro del eje1.250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo liso
- Tipo de alineación de holguraDiámetro interior compensado y autoalineable
- Recubrimiento de acabadoPTFE
- Tipo de carcasaBrida
- LubricaciónAutolubricación
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-400˚F a 550˚F (-240˚C a 288˚C)
- Tipo de bloque de almohadaBloque de bridas - Cojinete único
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieFluoroNyliner FB
- UPC_NO662486201182