Motion
KRX15X30X40PX1/3AS

NTN
KRX15X30X40PX1/3AS

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 15 mm, 38 mm OD
Artículo MI #02568404
No. Fabricante KRX15X30X40PX1/3AS
Precio219.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRX15X30X40PX1/3AS

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 15 mm, 38 mm OD
Artículo MI #02568404
No. Fabricante KRX15X30X40PX1/3AS
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
Precio219.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Peso
    0.321 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KRX15X30X40PX1/3AS tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 48 mm y un peso de 0.321 lb, lo que lo hace adecuado para uso intensivo.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359090482
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359090482

Descripción general

Descripción del fabricante
KRX15X30X40PX1/3AS RODILLO DE AGUJA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"