Motion
AA 3943
Adhesivo acrílico - 1 l, botella
Artículo MI #02568530
No. Fabricante AA 3943
Precio874.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo acrílico - 1 l, botella
Artículo MI #02568530
No. Fabricante AA 3943

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio874.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    1 l
  • Resistencia al cizallamiento
    1410 psi

Detalles

  • Tipo acrílico
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Transparente
  • Compensación de material
    Vidrio, metal, termoplástico, plástico termoestable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    079340364783
  • Viscosidad
    6,000 cP
  • Clase de viscosidad
    Viscosidad media

Descripción general

Descripción del fabricante
434084 36478 3943 LIGHT CURE ADH 1LT BO
  • Alta viscosidad, adhesivo fotopolimerizable UV/V, fluorescente, que ofrece una resistencia superior a la esterilización
  • Ideal para unir una amplia variedad de componentes de vidrio, plástico y metal donde se requiere resistencia ambiental
  • ISO-10993 Probado biológicamente para uso con productos sanitarios

También puede gustarle