Motion
T1611F
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 6.0000 in, DE de 12.5000 in, 2.7500 in de ancho
Artículo MI #02568957
No. Fabricante T1611F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 6.0000 in, DE de 12.5000 in, 2.7500 in de ancho
Artículo MI #02568957
No. Fabricante T1611F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.2520 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Peso
    62.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662293105512
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    490083 lbf
  • Serie
    T
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • UPC_NO
    662293105512

Descripción general

Descripción del fabricante
T1611F BRG
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle