Motion
FHF4X208-24G
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello RST
Artículo MI #02569655
No. Fabricante FHF4X208-24G
Precio134.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello RST
Artículo MI #02569655
No. Fabricante FHF4X208-24G
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
Precio134.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.6875 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.8125 pulg.
  • Ancho general
    1.9100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590090426
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FH208-24G
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106798156

Descripción general

Descripción del fabricante
FHGF4X208-24 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"