Motion
HMK2420

NTN
HMK2420

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 24 mm, 31 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #02569844
No. Fabricante HMK2420
Precio28.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2420

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 24 mm, 31 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #02569844
No. Fabricante HMK2420

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9449 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.071 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK2420 Drawn tiene un diámetro de orificio de 0.9449 pulgadas, un tipo de cierre abierto con extremos abiertos y construcción de copa dibujada, 1.2205 pulgadas de diámetro exterior, 0.7874 pulgadas de ancho total y 0.071 libras de peso, lo que lo hace ideal para sistemas automotrices, transportadores industriales y ensamblajes de engranajes.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074055
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074055

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK2420 RODILLO DE AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"