Motion
BBLV25
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #02570003
No. Fabricante BBLV25
Precio76.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #02570003
No. Fabricante BBLV25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$76.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Aplicación
    Para el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías, para otros servicios.
  • Material de la bola
    Bronce cromado
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del vástago
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
BBLV25 1/4 VÁLVULA DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo