Motion
56T8O5302H

LEESON (RRX)
56T8O5302H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 900 rpm, 3 f, 200-230/460 V, 56Y bastidores, caja OAO (abierta) , 50/60 Hz, base 850 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #02570203
No. Fabricante 56T8O5302H
Precio1,023.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56T8O5302H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 900 rpm, 3 f, 200-230/460 V, 56Y bastidores, caja OAO (abierta) , 50/60 Hz, base 850 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #02570203
No. Fabricante 56T8O5302H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,023.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Longitud total de la dimensión C
    17.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    46 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Ventiladores de condensadores comerciales
  • RPM base
    850 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.3-5.3/2.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.5 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856049025
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856049025
  • Voltios a frecuencia
    190/380 V a 50 Hz;200-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 900RPM X507 OPAO 200-230/460V 56Y
  • 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de identificación 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doblemente 5/8” diám. x 5” eje largo con ranura plana Salida de cable roscado VCD- patentado - Dispositivo de cambio de voltaje 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” desde el borde exterior del eje Cabestrillo Los bujes en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes, consulte la sección Accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo