Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)10.8125 x (H)7.125 x (W)7.125 pulg
- Altura de la carcasa7.125 pulg.
- Longitud de la carcasa10.8125 pulg.
- Ancho de la carcasa7.125 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Relación nominal3:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación3:1
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798390369
- Dirección de salidaDerecha e izquierda
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación