Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3 3/4 in
- Altura3/4 in
- Longitud6 7/16 in
- Profundidad general3/4 in
- Longitud total6.2500 pulg.
- Altura de pieza única3/4 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 7/16 in
- Ancho de pieza única6 7/16 in
- Peso de la herramienta0.42 libras
- Ancho de la herramienta2 1/8 in
- Peso0.42
- Ancho2 1/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- Alambre duro con capacidad de corte3/32 in
- Capacidad de corte del alambre para piano5/64 in
- DescripciónFresas diagonales de alto apalancamiento
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoApalancamiento alto
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221001919
- MaterialAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221001919
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Se requiere un 20 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de la misma longitud.
- Eje forjado para trabajos pesados.
- Para un uso continuo y muy duro.
- Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
- Los filos de corte de precisión endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) cortan varios tipos de alambre, incluido el alambre de piano.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.