Motion
CCG4050B PEDESTAL/Acero

FALK
CCG4050B PEDESTAL/STEEL

2924240 Speed Reducer Guard Pedestal Base - Para acoplamiento cerrado, Tamaño del protector: 40, Acero
Artículo MI #02570415
No. Fabricante CCG4050B PEDESTAL/STEEL
Precio723.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
CCG4050B PEDESTAL/STEEL

2924240 Speed Reducer Guard Pedestal Base - Para acoplamiento cerrado, Tamaño del protector: 40, Acero
Artículo MI #02570415
No. Fabricante CCG4050B PEDESTAL/STEEL
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
Precio723.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales del protector
    597 x 521 x 673 mm
  • Código de tamaño de guarda
    40
  • Eje máximo Tamaño  
    6 pulg.
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 114 a 622 mm
  • Peso
    10.50 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Incluye
    Herrajes de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Protectores y piezas de acoplamiento
  • Tipos de productos
    Base de pedestal
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO
  • UPC_NO
    782934236105

Descripción general

Descripción del fabricante
CCG4050B PEDESTAL/Acero

También puede gustarle