Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones generales del protector572 x 431 x 557 mm
- Código de tamaño de guarda30
- Eje máximo Tamaño114 mm (con llave), 140 mm (sin llave)
- Rango de altura central del eje sin elevadorDe 191 a 343 mm
- Peso11.00 lb
Detalles
- ColorNaranja
- Tipo de acoplamientoFluido
- IncluyeHerrajes de acero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipos de productosBase de pedestal
- Estándares cumplidosANSI Z535.4, ISO 3864
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.