Motion
CFCG3060A

FALK
CFCG3060A

2924281 Speed Reducer Guard Base - Para acoplamiento de fluido, Tamaño de la protección: 30, Acero
Artículo MI #02570420
No. Fabricante CFCG3060A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
CFCG3060A

2924281 Speed Reducer Guard Base - Para acoplamiento de fluido, Tamaño de la protección: 30, Acero
Artículo MI #02570420
No. Fabricante CFCG3060A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de guarda
    30
  • Eje máximo Tamaño  
    114 mm (con llave), 140 mm (sin llave)
  • Altura del soporte / elevador
    305 mm
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Fluido
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Base protectora
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Descripción general

Descripción del fabricante
CFCG3060A BASE, ALTA

También puede gustarle