Motion
CFCG3075B

FALK
CFCG3075B

2923612 Speed Reducer Guard Extension - Para acoplamiento de fluido, Tamaño de la protección: 30, Aluminio
Artículo MI #02570421
No. Fabricante CFCG3075B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
CFCG3075B

2923612 Speed Reducer Guard Extension - Para acoplamiento de fluido, Tamaño de la protección: 30, Aluminio
Artículo MI #02570421
No. Fabricante CFCG3075B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales del protector
    572 x 431 x 557 mm
  • Código de tamaño de guarda
    30
  • Eje máximo Tamaño  
    114 mm (con llave), 140 mm (sin llave)
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 191 a 343 mm
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Fluido
  • Incluye
    Herrajes de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Extensión de guarda
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Descripción general

Descripción del fabricante
CFCG3075B EXTENSIÓN CON TAPA DE ALUMINIO

También puede gustarle