Motion
CFCG4025A

FALK
CFCG4025A

2923607 Speed Reducer Guard Base - Para acoplamiento de fluido, Tamaño de la protección: 40, Acero
Artículo MI #02570423
No. Fabricante CFCG4025A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
CFCG4025A

2923607 Speed Reducer Guard Base - Para acoplamiento de fluido, Tamaño de la protección: 40, Acero
Artículo MI #02570423
No. Fabricante CFCG4025A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones generales del protector
    737 x 527 x 681 mm
  • Código de tamaño de guarda
    40
  • Maximum Shaft Size  
    152 (With Key) mm, 191 (Without Key) mm
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 229 a 419 mm
  • Peso
    11.00 lb

Details

  • Tipo de acoplamiento
    Fluido
  • Incluye
    Herrajes de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Base protectora
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Descripción general

Descripción del fabricante
CFCG4025A BASE, ESTÁNDAR