Motion
CFCG5025A

FALK
CFCG5025A

2923608 Speed Reducer Guard Base - Para acoplamiento de fluido, Tamaño de la protección: 50, Acero
Artículo MI #02570428
No. Fabricante CFCG5025A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
CFCG5025A

2923608 Speed Reducer Guard Base - Para acoplamiento de fluido, Tamaño de la protección: 50, Acero
Artículo MI #02570428
No. Fabricante CFCG5025A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales del protector
    908 x 628 x 808 mm
  • Código de tamaño de guarda
    50
  • Eje máximo Tamaño  
    197 mm (con llave), 241 mm (sin llave)
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 267 a 495 mm
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Fluido
  • Incluye
    Herrajes de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Base protectora
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Descripción general

Descripción del fabricante
CFCG5025A BASE, ESTÁNDAR

También puede gustarle