Motion
CFCG6075A EXTENSIÓN DE ALUMINIO CON TAPA - PROTECCIÓN

FALK
CFCG6075A ALUM EXTENSION W/CAP - GUARD

2923615 Speed Reducer Guard Extension - Para acoplamiento de fluido, Tamaño de la protección: 60, Aluminio
Artículo MI #02570436
No. Fabricante CFCG6075A ALUM EXTENSION W/CAP - GUARD
Precio6,658.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
CFCG6075A ALUM EXTENSION W/CAP - GUARD

2923615 Speed Reducer Guard Extension - Para acoplamiento de fluido, Tamaño de la protección: 60, Aluminio
Artículo MI #02570436
No. Fabricante CFCG6075A ALUM EXTENSION W/CAP - GUARD
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
Precio6,658.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de guarda
    60
  • Eje máximo Tamaño  
    241 mm (con llave), 292 mm (sin llave)
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Fluido
  • Incluye
    Herrajes de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Protectores y piezas de acoplamiento
  • Tipos de productos
    Extensión de guarda
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • UPC_NO
    782934235931

Descripción general

Descripción del fabricante
CFCG6075B EXTENSIÓN CON TAPA DE ALUMINIO

También puede gustarle