Motion
CFCG7050A

FALK
CFCG7050A

2923622 Speed Reducer Guard Pedestal Base - Para acoplamiento de fluido, Tamaño del protector: 70, Acero
Artículo MI #02570439
No. Fabricante CFCG7050A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
CFCG7050A

2923622 Speed Reducer Guard Pedestal Base - Para acoplamiento de fluido, Tamaño del protector: 70, Acero
Artículo MI #02570439
No. Fabricante CFCG7050A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales del protector
    1435 x 915 x 1079 mm
  • Código de tamaño de guarda
    70
  • Eje máximo Tamaño  
    305 mm (con llave), 381 mm (sin llave)
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 343 a 622 mm
  • Peso
    109.00 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Fluido
  • Incluye
    Herrajes de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Base de pedestal
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Descripción general

Descripción del fabricante
CFCG7050A BASE, PEDESTAL

También puede gustarle