Motion
TAPA FINAL MEDIA LSG2075A

FALK
END CAP HALF LSG2075A

2924275 Speed Reducer Guard End Cap - Para acoplamiento de eje de línea, Tamaño de la protección: 20, Aluminio
Artículo MI #02570451
No. Fabricante END CAP HALF LSG2075A
Precio1,562.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
END CAP HALF LSG2075A

2924275 Speed Reducer Guard End Cap - Para acoplamiento de eje de línea, Tamaño de la protección: 20, Aluminio
Artículo MI #02570451
No. Fabricante END CAP HALF LSG2075A
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
Precio1,562.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de guarda
    20
  • Eje máximo Tamaño  
    89 mm (sin llave)
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 254 a 978 mm
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento
    Eje de la línea
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Protectores y piezas de acoplamiento
  • Tipos de productos
    Tapa del extremo del protector
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • UPC_NO
    782934236600

Descripción general

Descripción del fabricante
LSG2075A MEDIA TAPA DE EXTREMO