Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de guarda05
- Eje máximo Tamaño38 mm (con llave), 44 mm (sin llave)
- Altura del soporte / elevador38 mm
- Peso0.90 lb
Detalles
- Tipo de acoplamientoMotor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoProtectores y piezas de acoplamiento
- Tipos de productosJuego de elevadores
- Estándares cumplidosANSI Z535.4, ISO 3864
- UPC_NO782934236006
Descripción general
Descripción del fabricante
MCG0530A-SS CONJUNTO ELEVADOR/ACERO INOXIDABLE 1.5"/38M
- Juegos de elevadores opcionales para protectores de acoplamiento MCG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.