Motion
MCG0540A CONJUNTO ELEVADOR/SS 3.0"/76MM

FALK
MCG0540A RISER SET/SS 3.0"/76MM

2924230 Juego de elevadores de protector reductor de velocidad - Para acoplamiento de motor, Tamaño de protector: 05, acero
Artículo MI #02570481
No. Fabricante MCG0540A RISER SET/SS 3.0"/76MM
Precio188.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
MCG0540A RISER SET/SS 3.0"/76MM

2924230 Juego de elevadores de protector reductor de velocidad - Para acoplamiento de motor, Tamaño de protector: 05, acero
Artículo MI #02570481
No. Fabricante MCG0540A RISER SET/SS 3.0"/76MM
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
Su precio$188.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de guarda
    05
  • Eje máximo Tamaño  
    38 mm (con llave), 44 mm (sin llave)
  • Altura del soporte / elevador
    76 mm
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Motor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Protectores y piezas de acoplamiento
  • Tipos de productos
    Juego de elevadores
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • UPC_NO
    782934236037

Descripción general

Descripción del fabricante
MCG0540A-SS CONJUNTO ELEVADOR/ACERO INOXIDABLE 3.0"/76M
  • Juegos de elevadores opcionales para protectores de acoplamiento MCG

You May Also Like