Motion
MCG0550A CONJUNTO ELEVADOR/SS 4.5"/114MM

FALK
MCG0550A RISER SET/SS 4.5"/114MM

2924233 Juego de elevadores de protector reductor de velocidad - Para acoplamiento de motor, Tamaño de protector: 05, acero
Artículo MI #02570483
No. Fabricante MCG0550A RISER SET/SS 4.5"/114MM
Precio216.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
MCG0550A RISER SET/SS 4.5"/114MM

2924233 Juego de elevadores de protector reductor de velocidad - Para acoplamiento de motor, Tamaño de protector: 05, acero
Artículo MI #02570483
No. Fabricante MCG0550A RISER SET/SS 4.5"/114MM
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
Precio216.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de guarda
    05
  • Eje máximo Tamaño  
    38 mm (con llave), 44 mm (sin llave)
  • Altura del soporte / elevador
    114 mm
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Motor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Protectores y piezas de acoplamiento
  • Tipos de productos
    Juego de elevadores
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • UPC_NO
    782934236068

Descripción general

Descripción del fabricante
MCG0550A-SS CONJUNTO ELEVADOR/ACERO INOXIDABLE 4.5"/114
  • Juegos de elevadores opcionales para protectores de acoplamiento MCG

You May Also Like