Motion
MCG1550A-PS CONJUNTO ELEVADOR/ACERO 6.0"/152MM

FALK
MCG1550A-PS RISER SET/STEEL 6.0"/152MM

2924225 Juego de elevadores de protector reductor de velocidad - Para acoplamiento de motor, Tamaño de protector: 15, Acero
Artículo MI #02570494
No. Fabricante MCG1550A-PS RISER SET/STEEL 6.0"/152MM
Precio188.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
MCG1550A-PS RISER SET/STEEL 6.0"/152MM

2924225 Juego de elevadores de protector reductor de velocidad - Para acoplamiento de motor, Tamaño de protector: 15, Acero
Artículo MI #02570494
No. Fabricante MCG1550A-PS RISER SET/STEEL 6.0"/152MM
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
Precio188.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de guarda
    15
  • Eje máximo Tamaño  
    55 mm (con llave), 67 mm (sin llave)
  • Altura del soporte / elevador
    152 mm
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Motor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Protectores y piezas de acoplamiento
  • Tipos de productos
    Juego de elevadores
  • Serie
    MCG
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • UPC_NO
    782934235788

Descripción general

Descripción del fabricante
MCG1550A-PS CONJUNTO ELEVADOR/ACERO 6.0"/152MM
  • Juegos de elevadores opcionales para protectores de acoplamiento MCG

También puede gustarle