Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total18.0000 pulg.
- Peso8.1 lb
Detalles
- IncluyeHerrajes de acero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- MaterialPolietileno
- Tipo de piezaProtector de acoplamiento del motor
- Tipos de productosProtector de acoplamiento del motor
- UPC_NO782934235559
Descripción general
- El diseño de ajuste y ajuste del protector del eje giratorio Falk Orange Peel revoluciona la comodidad y el valor del protector del equipo, proporcionar la seguridad en el lugar de trabajo que desea sin el gasto y los largos plazos de entrega de las protecciones diseñadas a medida; Los protectores de piel naranja están dimensionados para su aplicación general, se pueden instalar en tres sencillos pasos: realizar tres mediciones sencillas utilizando líneas de recorte acotadas, realizar cortes de recorte rápidos, simplemente se ajusta al hardware; Los protectores de acoplamiento Orange Peel MCG se pueden utilizar con todas las marcas y tipos de acoplamiento, siempre que cumplan los criterios de selección de productos; El diseño articulado permite una apertura rápida para la lubricación del acoplamiento, inspección y mantenimiento; El diseño de ajuste y ajuste permite la flexibilidad de usar un protector para una variedad de aplicaciones dimensionales variables
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.