Motion
SCG3025B BASE ESTÁNDAR - PROTECCIÓN

FALK
SCG3025B STANDARD BASE - GUARD

2924245 Base protectora reductora de velocidad - Para acoplamiento espaciador, Tamaño de la protección: 30, Aluminio
Artículo MI #02570544
No. Fabricante SCG3025B STANDARD BASE - GUARD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
SCG3025B STANDARD BASE - GUARD

2924245 Base protectora reductora de velocidad - Para acoplamiento espaciador, Tamaño de la protección: 30, Aluminio
Artículo MI #02570544
No. Fabricante SCG3025B STANDARD BASE - GUARD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales del protector
    775 x 431 x 557 mm
  • Código de tamaño de guarda
    30
  • Eje máximo Tamaño  
    197 mm (con llave), 241 mm (sin llave)
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 191 a 343 mm
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento
    Espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Protectores y piezas de acoplamiento
  • Tipos de productos
    Base protectora
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • UPC_NO
    782934236327

Descripción general

Descripción del fabricante
SCG3025B BASE, ESTÁNDAR

También puede gustarle