Motion
SCG4050B

FALK
SCG4050B

2924249 Speed Reducer Pedestal Base - Para acoplamiento espaciador, Tamaño de la protección: 40, Aluminio
Artículo MI #02570548
No. Fabricante SCG4050B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
SCG4050B

2924249 Speed Reducer Pedestal Base - Para acoplamiento espaciador, Tamaño de la protección: 40, Aluminio
Artículo MI #02570548
No. Fabricante SCG4050B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales del protector
    940 x 527 x 681 mm
  • Código de tamaño de guarda
    40
  • Eje máximo Tamaño  
    241 mm (con llave), 292 mm (sin llave)
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 229 a 610 mm
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento
    Espaciador
  • Incluye
    Herrajes de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Base de pedestal
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
SCG4050B BASE, PEDESTAL

También puede gustarle