Motion
SCG5000B

FALK
SCG5000B

2924244 Speed Reducer Guard Body - Para acoplamiento espaciador, Tamaño de la protección: 50, Aluminio
Artículo MI #02570549
No. Fabricante SCG5000B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
SCG5000B

2924244 Speed Reducer Guard Body - Para acoplamiento espaciador, Tamaño de la protección: 50, Aluminio
Artículo MI #02570549
No. Fabricante SCG5000B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones generales del protector
    1187 x 628 x 808 mm
  • Código de tamaño de guarda
    50
  • Eje máximo Tamaño  
    330 mm (con llave), 381 mm (sin llave)
  • Rango de altura central del eje sin elevador
    De 267 a 495 mm
  • Peso
    31.00 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Cuerpo de protección
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERPO DE PROTECCIÓN SCG5000B , ALUMINIO CPLG

También puede gustarle