Especificaciones
Dimensiones
- Longitud efectiva48.00 pulg.
- Altura total0.1600 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Longitud del paso48.00 pulg.
- Ancho de costilla0.0938 pulg.
- Tamaño de la secciónJ
- Ancho superior15/16 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Serie de correasJ
- Tipo de correaMicro-V
- ColorNegro
- Tipo de construcciónRibete en V
- Número de catálogo del fabricante9171-04810
- Número de Upc del fabricante072053283389
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Número de costillas10
- Número de secciones10
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- Características de resistenciaResistente al aceite
- SecciónJ
- Estándares cumplidosARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
- UPC_NO072053283389
Descripción general
- Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX (excepto el perfil PK)
- Las correas funcionarán en poleas estándar siempre que las poleas se fabriquen según la norma DIN 7867 o ISO 9982 para la sección transversal específica
- Rango de temperatura: -30C a +60C (-22F a +140F) (PJ, PL, PM) -50C a +120C (-58F a +250F) (PK) (compuesto EPDM)
- Las costillas truncadas garantizan flexibilidad, reducen la acumulación de calor y mejoran la resistencia a las grietas de las costillas
- Mejora la capacidad de carga en poleas de diámetro pequeño
- Se puede instalar en DriveR ranurado y polea plana DriveN
- Funcionamiento suave para una vibración mínima a altas velocidades
- Costillas reforzadas con fibra para una excelente resistencia al desgaste
- Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional
- Rendimiento mejorado en rodillos traseros
- Carrera extremadamente suave y fresca
- Capacidad de potencia muy alta por costilla
- Tolerante a los residuos de la ranura de la polea
- Paquete de unidad más pequeño.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.