Especificaciones
Detalles
- Tipo de acumuladorParte inferior reparable
- Detalles adicionalesEl bloque de medición permanente HYDAC permite la supervisión constante de la presión del gas mientras un sistema está en funcionamiento. Esto ayuda a los usuarios a supervisar la pérdida de presión y determinar cuándo es necesario cargar. Están diseñados para adaptarse a acumuladores de tipo cámara, diafragma y pistón con válvula de gas HYDAC versión 4. El uso de estos bloques facilita la resolución de problemas y simplifica el mantenimiento al eliminar la necesidad de conectar una unidad de carga y medición para supervisar la presión. La carga del acumulador se logra simplemente conectando un kit de carga HYDAC a la válvula de gas en la parte superior del bloque de medición permanente exactamente de la misma manera que se conecta a un acumulador sin el bloque de medición permanente.
- Tipo de válvula de gasVER4 - 7/8-14 UNF
- Rango de presión manométrica0 a 850 psi
- Catálogo del fabricante
- Herramientas necesarias• Unidad de carga y medición • Herramienta central de válvula de gas • Llave de extremo abierto de 50 mm • Llaves dinamométricas
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación