Motion
2054517

HYDAC CORP
2054517

Bloque de medición del acumulador hidráulico - Válvula de gas VER4 - 7/8-14 UNF, reparable en la parte superior, 0 a 850 psi
Artículo MI #02570619
No. Fabricante 2054517
Precio894.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2054517

Bloque de medición del acumulador hidráulico - Válvula de gas VER4 - 7/8-14 UNF, reparable en la parte superior, 0 a 850 psi
Artículo MI #02570619
No. Fabricante 2054517
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
Precio894.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de acumulador
    Parte superior reparable
  • Detalles adicionales
    El bloque de medición permanente HYDAC permite la supervisión constante de la presión del gas mientras un sistema está en funcionamiento. Esto ayuda a los usuarios a supervisar la pérdida de presión y determinar cuándo es necesario cargar. Están diseñados para adaptarse a acumuladores de tipo cámara, diafragma y pistón con válvula de gas HYDAC versión 4. El uso de estos bloques facilita la resolución de problemas y simplifica el mantenimiento al eliminar la necesidad de conectar una unidad de carga y medición para supervisar la presión. La carga del acumulador se logra simplemente conectando un kit de carga HYDAC a la válvula de gas en la parte superior del bloque de medición permanente exactamente de la misma manera que se conecta a un acumulador sin el bloque de medición permanente.
  • Tipo de válvula de gas
    VER4 - 7/8-14 UNF
  • Rango de presión manométrica
    0 a 850 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Herramientas necesarias
    • Unidad de carga y medición • Herramienta central de válvula de gas • Llave de extremo abierto de 32 mm • Llaves dinamométricas

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE MEDICIÓN DE PERMANENTE VER4 TR 850

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno