Motion
2054519

HYDAC CORP
2054519

Bloque de medición del acumulador hidráulico - Válvula de gas VER4 - 7/8-14 UNF, reparable en la parte superior, 0 a 2300 psi
Artículo MI #02570621
No. Fabricante 2054519
Precio758.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2054519

Bloque de medición del acumulador hidráulico - Válvula de gas VER4 - 7/8-14 UNF, reparable en la parte superior, 0 a 2300 psi
Artículo MI #02570621
No. Fabricante 2054519

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio758.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de acumulador
    Parte superior reparable
  • Detalles adicionales
    El bloque de medición permanente HYDAC permite la supervisión constante de la presión del gas mientras un sistema está en funcionamiento. Esto ayuda a los usuarios a supervisar la pérdida de presión y determinar cuándo es necesario cargar. Están diseñados para adaptarse a acumuladores de tipo cámara, diafragma y pistón con válvula de gas HYDAC versión 4. El uso de estos bloques facilita la resolución de problemas y simplifica el mantenimiento al eliminar la necesidad de conectar una unidad de carga y medición para supervisar la presión. La carga del acumulador se logra simplemente conectando un kit de carga HYDAC a la válvula de gas en la parte superior del bloque de medición permanente exactamente de la misma manera que se conecta a un acumulador sin el bloque de medición permanente.
  • Tipo de válvula de gas
    VER4 - 7/8-14 UNF
  • Rango de presión manométrica
    0 a 2300 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Herramientas necesarias
    • Unidad de carga y medición • Herramienta central de válvula de gas • Llave de extremo abierto de 32 mm • Llaves dinamométricas

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE MEDICIÓN DE PERMANENTE VER4 TR 2300