Motion
NAS3200-N03-D-X308

SMC CORP OF AMERICA
NAS3200-N03-D-X308

NAS3200-N03-D-X308
Artículo MI #02570860
No. Fabricante NAS3200-N03-D-X308
Precio17.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAS3200-N03-D-X308

NAS3200-N03-D-X308
Artículo MI #02570860
No. Fabricante NAS3200-N03-D-X308

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tipo de puerto de entrada
    3/8 NPT hembra roscado
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Tipo de puerto de salida
    3/8 NPT hembra roscado
  • Altura total
    41.9 (mín.) mm, 46.9 (máx.) mm
  • Ancho general
    24.3 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    14 mm2
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Medición
    Salida del medidor
  • Rango de presión de funcionamiento
    0.1 a 1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    3/8 NPT hembra roscado
  • Presión de prueba
    1.5 Mpa2
  • Material del sello
    NBR (junta tórica)
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS3200-N03-D-X308 VÁLVULA

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno