Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de boquillaN.o 1 (Phillips), N.o 2 (Phillips), N.o 3 (Phillips), N.o 4 (Phillips), 10 mm ranurados, 6.5 mm (ranura) y 8 mm (ranura)
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores5
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado