Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja4.5 mm
- Longitud de la cuchilla200 mm
- Longitud total295 mm
- Tamaño de la boquilla#1
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Estilo de mangoAcetato de celulosa
- MagnéticoNo
- Punta magnetizadaNo
- Estilo de boquillaPozidrive