Motion
26022
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 0.40 mm, Longitud de la hoja 2 in, 145 mm
Artículo MI #02571439
No. Fabricante 26022
Precio7.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 0.40 mm, Longitud de la hoja 2 in, 145 mm
Artículo MI #02571439
No. Fabricante 26022

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    5/64 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    2 pulg.
  • Longitud total
    145 mm
  • Tamaño de la boquilla
    0.40 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705260228

Descripción general

Descripción del fabricante
26022 ACERO INOX. PRECISIVO 2.0(5/64) X 50MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo