Motion
26025
Destornillador - TiP ranurado, 3/32 pulg. Tamaño de la punta, 50 mm Longitud de la hoja, 145 mm
Artículo MI #02571441
No. Fabricante 26025
Precio5.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, 3/32 pulg. Tamaño de la punta, 50 mm Longitud de la hoja, 145 mm
Artículo MI #02571441
No. Fabricante 26025

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    2.5 mm
  • Longitud de la cuchilla
    50 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • Tamaño de la boquilla
    3/32 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plástico, precisión
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705260259

Descripción general

Descripción del fabricante
26025 ACERO INOX. PRECISIVO 2.5(3/32) X 50MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo