Motion
26032
Destornillador - TiP ranurado, 1/8 pulg. Tamaño de la punta, 60 mm Longitud de la hoja, 170 mm
Artículo MI #02571445
No. Fabricante 26032
Precio6.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, 1/8 pulg. Tamaño de la punta, 60 mm Longitud de la hoja, 170 mm
Artículo MI #02571445
No. Fabricante 26032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3 mm
  • Longitud de la cuchilla
    60 mm
  • Longitud total
    170 mm
  • Tamaño de la boquilla
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plástico, precisión
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705260327

Descripción general

Descripción del fabricante
26032 ACERO INOX. PRECISIVO 3.0(1/8) X 60MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo