Motion
26033
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 0.50 mm, Longitud de la hoja de 100 mm, 210 mm
Artículo MI #02571446
No. Fabricante 26033
Precio7.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 0.50 mm, Longitud de la hoja de 100 mm, 210 mm
Artículo MI #02571446
No. Fabricante 26033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/8 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    100 mm
  • Longitud total
    210 mm
  • Tamaño de la boquilla
    0.50 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Magnético
    No
  • Punta magnetizada
    No
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705260334

Descripción general

Descripción del fabricante
26033 ACERO INOX. PRECISIVO 3.0(1/8) X 100MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo