Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3 mm
- Longitud de la cuchilla150 mm
- Longitud total260 mm
- Tamaño de la boquilla1/8 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlástico, precisión
- Estilo de boquillaRanurado
- UPC_NO084705260341