Motion
26035
Destornillador - TiP ranurado, 9/64 pulg. Tamaño de la punta, 60 mm Longitud de la hoja, 170 mm
Artículo MI #02571448
No. Fabricante 26035
Precio5.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, 9/64 pulg. Tamaño de la punta, 60 mm Longitud de la hoja, 170 mm
Artículo MI #02571448
No. Fabricante 26035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3.5 mm
  • Longitud de la cuchilla
    60 mm
  • Longitud total
    170 mm
  • Tamaño de la boquilla
    9/64 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plástico, precisión
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705260358

Descripción general

Descripción del fabricante
26035 ACERO INOX. PRECISIVO 3.5(9/64) X 60MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo