Motion
26040
Destornillador - TiP ranurado, 5/32 pulg. Tamaño de la punta, 60 mm Longitud de la hoja, 170 mm
Artículo MI #02571449
No. Fabricante 26040
Precio7.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, 5/32 pulg. Tamaño de la punta, 60 mm Longitud de la hoja, 170 mm
Artículo MI #02571449
No. Fabricante 26040
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
Su precio$7.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    4 mm
  • Longitud de la cuchilla
    60 mm
  • Longitud total
    170 mm
  • Tamaño de la boquilla
    5/32 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plástico, precisión
  • Estilo de boquilla
    Ranurado
  • UPC_NO
    084705260402

Descripción general

Descripción del fabricante
26040 ACERO INOX. PRECISIVO 4.0(5/32) X 60MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo