Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja(2) 2 mm ranurado, 2.5 mm ranurado, 3.0 mm ranurado, 3.5 mm ranurado, 4.0 mm ranurado
- Longitud de la cuchilla40 mm ranurado, 50 mm ranurado, 60 mm ranurado
- Longitud total120 mm ranurado, 145 mm ranurado, 170 mm ranurado
- Tamaños de boquilla1/16 (ranura) pulg., 1/8 (ranura) pulg., 3/32 (ranura) pulg., 5/32 (ranura) pulg., 5/64 (ranura) pulg., 9/64 (ranura) pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlástico
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores6
- Estilo de boquillaRanurado
- UPC_NO084705260907