Motion
26092
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango de plástico, forma de hoja redonda, resistente a la corrosión, juego de 7 piezas
Artículo MI #02571453
No. Fabricante 26092
Precio51.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango de plástico, forma de hoja redonda, resistente a la corrosión, juego de 7 piezas
Artículo MI #02571453
No. Fabricante 26092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    (2) 2.5 mm ranurado, (2) 3 mm ranurado, (2) 4 mm ranurado, 3 mm Phillips
  • Longitud de la cuchilla
    100 mm ranurado, 150 mm ranurado, 50 mm ranurado, 75 mm Phillips
  • Longitud total
    145 mm ranurado, 170 mm Phillips, 195 mm ranurado, 210 mm ranurado, 260 mm ranurado
  • Tamaños de boquilla
    #0 (Phillips), 1/8 (ranura) pulg., 3/32 (ranura) pulg., 5/32 (ranura) pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    7
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado
  • UPC_NO
    084705260921

Descripción general

Descripción del fabricante
26092 PRECISN 7PC JUEGO SLT 2.5-4MM/PH #0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo