Motion
26102
Destornillador Phillips TiP, #000 Tamaño de la punta, 40 mm Longitud de la hoja, 120 mm
Artículo MI #02571456
No. Fabricante 26102
Precio9.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, #000 Tamaño de la punta, 40 mm Longitud de la hoja, 120 mm
Artículo MI #02571456
No. Fabricante 26102
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
Su precio$9.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    2 mm
  • Longitud de la cuchilla
    40 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Tamaño de la boquilla
    #000

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • UPC_NO
    084705261027

Descripción general

Descripción del fabricante
26102 PRECISN N.O 000 X 40

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo